Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Abox-i 250-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose Abox-i 250-L
Verbindungsdose Abox-i 250-L
Artikel-Nr.:
     6012C-95986382
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49092501
EAN/GTIN:
     4013902948932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose Abox-i 250-L

Verbindungsdose, Industrie Qualität nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, grau, ohne Klemmen
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,15*
ab € 25,02*
€ 28,73*
1
€ 5,95*
ab € 25,13*
€ 28,85*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,83*
€ 29,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 25,86*
€ 29,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
84003501
ab € 21,51*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,72*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,56*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,64*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,14*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,2064*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,79*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,03*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,337*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,2982*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,3428*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,6455*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.