Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Verbindungsdose 400V gr Mini 25-2,5q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-156689
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31040801
EAN/GTIN:
     4013902852635
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Verbindungsdose 400V gr Mini 25-2,5q Anzahl der Anschlussklemmen 3, Max.

Leiterquerschnitt 2,5mm², Länge 89mm, Breite 43mm, Tiefe 37mm, Montageart Aufputz, Anzahl der Einführungen 10, Art der Einführung Kabel, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP55, Mit Deckel, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -40 ...

70°C, Für Ex-Zone Gas ohne, grau, mit 3 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5mm², IP 55, 89 x 43 x 37 mm, Verbindungsdose nach E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
3
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
89 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
37 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Einführung:
Kabel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Kasten, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,37*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 2,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 2,03*
Lager 5382
207
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,18*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.