Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Schelle SCH 3242


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15322
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060042
EAN/GTIN:
     4006209600429
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Kabel-Organizer
Fischer Deutschl.

Schelle SCH 3242 Durchmesser 32 ...

42mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Befestigungsart Schraubloch, Farbe transparent, Schelle zum rationellen Verlegen von Kabeln und Rohrleitungen mit flexiblen Spannbereichen, Federdruck der Innenzungen ermöglicht Verlegung verschiedener Kabel und Rohrleitungen, Temperaturbeständig von -40° C bis +80°C, Elastischer Werkstoff ermöglicht ganzjährigen Einsatz auch bei Frost, UV- stabilisiertes Material für variable Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Außenbereich, Silikonfrei

Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm | 42 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
transparent
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Sammelhalter, fischer klemmschelle, klemmschellen, Druck-Isoschelle, Druckschelle, Iso-Druckschelle, Isoschelle, Kabelschelle, Kunststoffschelle, Reihendruckschelle, Schelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3657*
€ 1,7957*
6 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8307*
€ 7,2907*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,18*
€ 27,78*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,2225*
€ 31,4825*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 33,84*
€ 43,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.