Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 3242 Nylon transparent
Artikel-Nr.:
     7NBYA-171401
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060042
EAN/GTIN:
     4006209600429
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Kabel-Organizer
Die Fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem Fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
32 - 42
Farbe:
Nylon transparent
farbe:
Nylon transparent
Abmessungen der WICU-Rohre:
22 x 1 - 22 x 1,5
Material:
Polyamid / Nylon
Nenngröße:
324,2
Anzahl:
25
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3657*
€ 1,8357*
Lager 7NBYA
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8407*
€ 7,3507*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,18*
€ 28,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,005*
€ 30,375*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,1525*
€ 31,7825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3507*
€ 8,74733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9407*
€ 8,25943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5207*
€ 7,75963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8407*
€ 6,95043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,7675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.