Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippschalter Kreuz 607 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-151605
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     607A
EAN/GTIN:
     4011377310902
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter jung
Jung Wippschalter Kreuz 607 A Schaltungsart Kreuzschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion Orientierung, Beleuchtungsart LED austauschbar, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart sonstige, Gerätebreite 61mm, Gerätehöhe 61mm, Gerätetiefe 40mm, Wippschalter, 10 AX, 250 V ~, Kreuz
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
EF009419:
nein
Beleuchtung:
ja
EF009420:
Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter, wippschalter ip44, AP 600, Installationsschalter, Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 16,28*
1
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 18,77*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 18,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 19,93*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,48*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
602A
ab € 13,46*
Ähnlich
Jung
602AWW
ab € 13,52*
Ähnlich
Jung
605A
ab € 10,74*
Ähnlich
Jung
605AWW
ab € 10,85*
Ähnlich
Jung
606A
ab € 7,87*
Ähnlich
Jung
606AWW
ab € 7,97*
Ähnlich
Jung
607AWW
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.