Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Aufputz-Gehäuse 2-fach ws waage/senkrecht D 80.692 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150978
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00207211
EAN/GTIN:
     4010105207217
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Peha Aufputz-Gehäuse 2-fach ws waage/senkrecht D 80.692 W Zusammenstellung Aufputz-Rahmen, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Aufputz-Gehäuse für STANDARD-Kombi-Rahmen 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung B 81 x L 152 x H 33 mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, peha abdeckrahmen 2f, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, AP-Gehäuse, Aufbaugehäuse, Aufputzrahmen, STANDARD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 9,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,34*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,80*
€ 11,14*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00199611
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.