Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Elektro Standard Aufputz-Gehäuse 2fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20
Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     3461-40063400
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00207211
EAN/GTIN:
     4010105207217
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Gehäuse für STANDARD-Kombi-Rahmen 80.671 bis 80.673 für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung B 81 x L 152 x H 33 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, peha abdeckrahmen 2f, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, D 80.692 W, D80.692W, 00207211, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, AP, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 2fach weiß, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzrahmen, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen, 0837081, 837081
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,79*
€ 11,11*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00199611
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.