Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20 D80.692W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20
Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     262-B316B52
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00207211
EAN/GTIN:
     4010105207217
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst ws STANDARD glz AP-Geh IP20 D80.692W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, abdeckrahmen, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 9,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,38*
€ 10,51*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 11,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,25*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00199611
€ 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.