Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-147889
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.170
EAN/GTIN:
     4016514003327
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Bachmann CEE-Verlängerung 32A/400V,5m,sw 346.170 Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 sonstige, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Länge 5m, Mantel-Material Gummi, Temperaturbeständigkeit 0 ...

70°C, Nennspannung 750V, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Leitung: H07RN-F5G 4,00 mm²

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
5 m
Mantel-Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennspannung:
750 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, CEE-Kabel, CEE-Leitung, CEE-Verlängerung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,88*
€ 67,79*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 57,75*
€ 72,27*
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 80,57*
€ 5,95*
ab € 65,95*
€ 81,01*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 70,04*
€ 85,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.