Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 2K-VDE-Schraubendreher 3,5x100 11 7703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-146083
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117703
EAN/GTIN:
     4021103177037
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Cimco 2K-VDE-Schraubendreher 3,5x100 11 7703 Klingenbreite 3,5mm, Klingenstärke 0,6mm, Klingenlänge 100mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Ausführung gerade, Nach DIN 7437
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schlitzschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isolierschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sicherheitsschraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,43*
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,55*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 4,95*
€ 7,01*
€ 5,46*
ab € 4,99*
€ 7,09*
Lager 5382
56
€ 5,80*
ab € 5,06*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,48*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,95*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.