| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-142577 Herst.-Nr.: 11202 EAN/GTIN: 4034451112025 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. OP-Lampe 11x44mm G6,35 22,8V 40W 11202 Lampenleistung 40W, Lampenspannung 22,8 ... 22,8V, Nennstrom 1754mA, Sockel G6,35, Anwendung OP-Leuchte, Operationslampe G 6,35, wie H 18769 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 22.8 V | Nennstrom: | 1754 mA | Sockel: | G6,35 | Anwendung: | OP-Leuchte | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen für OP-Leuchten, OP Lampe, Operationslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, op lampe g6,35, ersatzlampen für op-leuchten, halogenlampe g6.35 40w, Glühlampe, Lampe für medizinische Anwendungen, Medizinische Lampe, NV-Leuchtmittel, Operationssaallampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,74* | € 14,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,79* | € 14,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,08* | € 16,35* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,09* | € 16,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|