Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Vorschaltgerät HEAVY DUTY 230V BSN 400 L33 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     05976530
EAN/GTIN:
     8711500059765
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Philips Lampen Vorschaltgerät HEAVY DUTY 230V BSN 400 L33 TS Ausführung konventionell, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart HI, Für Lampenart HS, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 ...

1, Geeignet für Lampenleistung 400 ...

400W, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäuse gekapselt, Mit Zugentlastung, Schutzklasse ohne, Länge 166mm, Breite 102mm, Höhe 84mm, Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert.

Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 1n sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Für Lampenart HI:
Ja
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Ja
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Nennspannung:
230 V
Gehäuse:
gekapselt
Mit Zugentlastung:
Ja
Schutzklasse:
ohne
Länge:
166 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
84 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips vorschaltgerät vvg, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgerät, EM Vorschaltgeräte für HID Lampen, Entladungslampe, HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ignitor, HeavyDuty-Vorschaltgerät für SON/CDO/CDM/HPI, KVG, Lamp Drivers for HID, Lamps and Gear International, Vorschalt- und Zündgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 66,12*
€ 82,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 65,10*
€ 85,50*
1
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 190,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 160,37*
€ 191,62*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 208,42*
€ 227,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74094100
ab € 104,06*
Ähnlich
Philips
74100900
ab € 125,82*
Ähnlich
Philips
74108500
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.