Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS
Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500059765_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     05976530
EAN/GTIN:
     8711500059765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Entladungslampen PHILIPS-LICHT Vorschaltgerät 400W BSN, L33-TS, 230V BS

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Länge [mm]: 166
  • Breite [mm]: 102
  • Höhe [mm]: 84
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: sonstige
  • Zugentlastung: true
  • Material: gekapselt
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips vorschaltgerät vvg, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, Entladungslampen (HID), HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI, Vorschaltgeräte für Entladungslampen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 66,12*
€ 82,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 64,46*
€ 83,56*
1
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 190,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 160,37*
€ 191,62*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 169,54*
€ 196,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74094100
ab € 103,05*
Ähnlich
Philips
74100900
ab € 124,58*
Ähnlich
Philips
74108500
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.