| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-140742 Herst.-Nr.: 750----------00 EAN/GTIN: 4042203282377 |
| |
|
| | |
| Assa Abloy effeff Türsteuerung 750 Max. Anzahl der Personen 1, Leseverfahren sonstige, Für Arzt- und Rechtsanwaltpraxen etc. Während der Besuchszeit übernimmt die Steuerautomatik die Auslösung des Türöffners, Türfreigabe einstellbar (1 - 20 Sek.), AP-Montage oder Aufrasten auf Normschiene (Verteilereinbau). Anschlussspannung: 8 - 12 V AC Maße (B x H x T): 88 x 98 x 63 mm Weitere Informationen: | | Max. Anzahl der Personen: | 1 | Leseverfahren: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 208,18* | € 250,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,06* | € 250,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,63* | € 252,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 213,34* | € 256,85* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 233,02* | € 279,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|