| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B533D13 Herst.-Nr.: 750----------00 EAN/GTIN: 4042203282377 |
| |
|
| | |
| Türsteuerung 750 Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | extern | Ausführung: | Steuergerät | Schutzart (IP): | IP20 | Steuerausgänge: | ja | Steuereingänge: | ja | Versorgungsspannung AC: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 208,62* | € 252,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,40* | € 252,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,23* | € 255,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,49* | € 259,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 223,53* | € 271,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|