Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x16/16-4x35/16mmq SMHC4 16-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-140567
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     203029
EAN/GTIN:
     4010311115184
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x16/16-4x35/16mmq SMHC4 16-35 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 16 ...

35mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMHC4 16-35 - 0.6/1 (1.2) kV.

Anwendung: Universell verwendbar zum Verbinden von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR wie z.B.

N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY und NYM.

Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Wasser, Installationskanaele und Leerrohre.

Eigenschaften: hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Bestaendigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einfluesse, grosser Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfaehig.

Pruefung: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278).

Lieferumfang: Innenmuffe, Aussenmuffe, Cu-Gewebeband, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
16 mm² | 35 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 35mm², Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 42,38*
€ 55,11*
1
€ 5,46*
ab € 43,98*
€ 57,04*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 51,94*
€ 59,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,85*
€ 59,63*
Lager 5382
14
1
€ 5,80*
ab € 51,69*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 866,85*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 931,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.