Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 4x16-35qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung N(A)2YY SMHC4/16-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E827C63
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     203029
EAN/GTIN:
     4010311115184
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe Warmschr 4x16-35qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung N(A)2YY SMHC4/16-35
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)2YY
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
16 - 35 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 35mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,33*
€ 55,03*
1
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 56,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 51,71*
€ 59,40*
3 Tage
18
1
€ 5,80*
ab € 45,95*
€ 59,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,89*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,88*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 488,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.