Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assa Abloy effeff Türcode-Gerät Mini 421-41 aP wd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-140461
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     42141--------00
EAN/GTIN:
     4042203147744
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Assa Abloy effeff Türcode-Gerät Mini 421-41 aP wd Leseverfahren Code, Mini-Türcodegerät für den Anschluss an 12 V.\nDas Türcodegerät wird neben der Tür montiert, der dazu passende Elektro-Türöffner ist als Gegenstück zum Türschloss in den Türrahmen eingebaut.\nGehäusematerial: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet.\nFarbe: grauweiß (RAL 9002)\nMaße: H x B x T = 164 x 73 x 36 mm\nAusführung für den Außenbereich, wassergeschützt.

Schutzart IP 42.\nBetriebstemperaturbereich: -15 °C bis +40 °C\nAufputz-Gerät

Weitere Informationen:
Leseverfahren:
Code
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, elektrischertüröffner effeff, automatische türöffner, codeschloss ip54, Mini-Türcodegerät, Türcode-Steuergerät, Türcodegerät, Zutrittskontrollsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 265,44*
€ 313,15*
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 315,93*
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 318,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,10*
€ 324,20*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 296,65*
€ 349,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.