| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66753719 Herst.-Nr.: 42141--------00 EAN/GTIN: 4042203147744 |
| |
|
| | |
| Türcode-Gerät Mini 42141--------00 Mini-Türcodegerät für den Außenbereich Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | Bus-System | Max. Anzahl der Personen: | 3 | Leseverfahren: | Code | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 264,41* | € 314,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,40* | € 317,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,09* | € 320,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 273,34* | € 326,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 287,01* | € 339,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|