Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 3x50/50-3x95/95qmm SMHC3 50-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-140184
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126675
EAN/GTIN:
     4010311048352
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 3x50/50-3x95/95qmm SMHC3 50-95 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Anzahl der Leiter 3, Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Halogenfrei,
Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Anzahl der Leiter:
3
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm², Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,17*
€ 45,16*
€ 5,95*
ab € 41,04*
€ 53,90*
€ 5,46*
ab € 41,23*
€ 54,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,17*
€ 56,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,48*
€ 58,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 867,86*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 486,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.