Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E978C40 Herst.-Nr.: 126675 EAN/GTIN: 4010311048352 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 3x50-95qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung N(A)YCWY SMHC3/50-95 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 3 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YCWY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 50 - 95 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 34,16* | € 44,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,91* | € 53,62* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,10* | € 53,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,22* | € 56,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,71* | € 58,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|