Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch Licht Mastaufsatz m.Tragestutzen 2-fach 601/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-139362
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     601990002
EAN/GTIN:
     4041254154565
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger
Schuch Licht Mastaufsatz m.Tragestutzen 2-fach 601/2 Art des Zubehörs Aufsatzstück, Werkstoff Stahl, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks 2, Zopfdurchmesser mastseitig 76mm, Zopfdurchmesser leuchtenseitig 60mm, Mastaufsatz mit Tragestutzen 15° Ø 60mm, doppel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ergänzungskomponente für Lichtmast, Lichtmast-Zubehör, Mastaufsatz, Zubehör für Lichtmast
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,55*
€ 140,33*
€ 5,95*
ab € 119,83*
€ 144,27*
€ 5,46*
ab € 121,25*
€ 145,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,67*
€ 146,68*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 132,07*
€ 158,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.