Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelaufsatz 2-fach 601/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelaufsatz 2-fach 601/2
Doppelaufsatz 2-fach 601/2
Artikel-Nr.:
     3517B-88757012
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     601990002
EAN/GTIN:
     4041254154565
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelaufsatz 2-fach 601/2

Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm m. Tragestutzen ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154565
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Breite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtmast-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,06*
€ 141,12*
€ 5,95*
ab € 120,05*
€ 144,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,54*
€ 146,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,94*
€ 147,40*
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 152,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.