Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST 601/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST
Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST
Artikel-Nr.:
     262-B677G79
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     601990002
EAN/GTIN:
     4041254154565
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger
Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST 601/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,92*
€ 142,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,60*
€ 146,16*
€ 5,46*
ab € 121,40*
€ 147,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,88*
€ 148,64*
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 153,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.