| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-138019 Herst.-Nr.: LER 16.030 EAN/GTIN: 4013339887637 |
| |
|
| | |
| Niedax Endschutzring LER 16.030 Geeignet für Leitungsführungskanal, Werkstoffgüte sonstige, Bauform Spritzgussteil, Länge 16mm, Breite 30mm, Farbe grau, Endschutzring für LS-Kanal, schwarz, Farbe ähnlich RAL 7021, aus silikonfreiem Kunststoff, durch getrennte Ausführung auch zum nachträglichen Einbau geeignet Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leitungsführungskanal | Werkstoffgüte: | sonstige | Bauform: | Spritzgussteil | Länge: | 16 mm | Breite: | 30 mm | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,49* | € 0,91* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,49* | € 0,91* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,60* | € 1,11* | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,82* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|