Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschutzring LER 16.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschutzring LER 16.030
Endschutzring LER 16.030
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80755049
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LER 16.030
EAN/GTIN:
     4013339887637
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)

Endschutzring LER 16.030

Endschutzring, aufgrund der getrennten Ausführung auch zum nachträglichen Einbau geeignet, halogenfrei, silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist der Endschutzring anzuordnen! Verwendung für : Mini-Leitungsschutzkanal LLK 16.030... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 17 x 32,5 mm Farbton : schwarzgrau RAL : 7021 (ähnlich) Werkstoff : PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax endstück (kabelkanal), Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,90*
2 Tage
707
1
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 1,08*
20
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,16*
1
€ 3,90*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.