Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3SKLN006H010E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
netzdrossel 10 mh
Schneider Electric Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 1, Bemessungsstrom bei AC 6 ...

6A, Bemessungsinduktivität 10mH, Schutzart (IP) IP00,

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Polzahl, Primärseite:
1
Bemessungsstrom bei AC:
6 A
Bemessungsinduktivität:
10 mH
Schutzart (IP):
IP00
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,03*
€ 100,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,62*
€ 100,82*
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 104,88*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.