Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E
Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E
Artikel-Nr.:
     3517I-25292195
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3SKLN006H010E
EAN/GTIN:
     3389119638616
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
netzdrossel 10 mh

Netzdrossel 6A 10mH 1Ph VW3SKLN006H010E

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
1
Bemessungsstrom bei AC:
6 A
Bemessungsinduktivität:
10 mH
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,14*
€ 98,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,90*
€ 100,43*
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 102,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.