Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Aufhängebügel RTU 60.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-136028
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTU 60.150
EAN/GTIN:
     4013339198900
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Niedax Aufhängebügel RTU 60.150 Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite 150mm, Geeignet für max.

Rinnen-/Leiterhöhe 60mm, Ausführung Einschub (innenliegend), Geeignet für Kabelrinne, Rinnenbefestigung Haltenase, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Zum Einschieben in die Kabelrinne

Weitere Informationen:
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite:
150 mm
Geeignet für max. Rinnen-/Leiterhöhe:
60 mm
Ausführung:
Einschub (innenliegend)
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Mittenabhänger, deckenbügel niedax, deckenbügel, kabelbahn verzinkt, Kabelbahnbügel, Kabelbühnenbügel, Kabelpritschenbügel, Kabelrinnenbügel, Kabeltragsystembügel, Kabeltrassenbügel, Kabelwannenbügel, RL, RLV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,38*
€ 6,70*
20
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 16,50*
1
€ 5,46*
ab € 11,98*
€ 17,03*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,47*
€ 17,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.