Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTU 60.150 Aufhangebugel zum Einschieben 54x147mm bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0249185
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTU60.150
EAN/GTIN:
     4013339198900
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Aufhangebugel, zum Einschieben in Kabelrinnen, Mittellochung mit Flanschmutter Gewinde M 10 zum Anschluss eines Gewindestabes. Die Tragfahigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Verwendung fur : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhohe und 150 mm Breite Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 54 x 146,5 mm Lange L : 58 mm Anschlussgewinde : M 10 Tragfahigkeit F : 0,6 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,59*
€ 6,31*
20
Frei Haus
ab € 12,0065*
€ 14,6465*
20
Frei Haus
ab € 12,1255*
€ 14,7555*
20
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 16,51*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.