Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha UP-Dimm-und Schalt-Einsatz Triac Einsatz D 492 AN O.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-135865
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00370113
EAN/GTIN:
     4010105370119
Suchbegriffe:
Bewegungsmeldereinsatz
Dimmer
Drucktaster
Abdeckrahmen
Peha UP-Dimm-und Schalt-Einsatz Triac Einsatz D 492 AN O.A.

Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Drucktaster, Lastart induktive Last, Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Funktaste, Verwendbar mit IR-Taste, Montageart Unterputz, Befestigungsart sonstige, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennleistung 20 ...

500VA, Nennspannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Unterputz-Dimm-und-Schalt-Einsatz Triac-Einsatz für ohmsche und induktive Lasten, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz, Artikel-Nr.

xx.420.xx, Tastaufsatz mit LED, Artikel-Nr.

xx.941/1.xx RÜ, Infrarotempfangstaste, Artikel-Nr.

xx.941.xx IR, Serientastaufsatz xx.425.xx JR, Easywave-Funkempfänger, Artikel-Nr.

xx.440.xx FU-E, Bewegungsmelder-Oberteil 180°, Artikel-Nr.

xx.410.xx BM (bei Paralellbetrieb von max.

3 Bewegungsmeldern).

Einstellbar durch Funktionswahlschalter mit 8 Funktionen: Tastdimmer mit Memory, Tastdimmer mit Memory plus Grundhelligkeit einstellbar, Tastdimmer ohne Memory, Tastschalter EIN/AUS, Treppenhausschalter 2 Sek.-60 Min., Langzeitschalter 30 Min.-10 Std., programmierbarer Zeitschalter.

Technische Daten: Phasenanschnittdimmer Lastkennzeichnung R, L, Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, 2-Leiter-Anschluss, Schutzklasse IP 20, Nebenstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter L.

Schaltleistung: Glühlampen 230 V 60-600 W, konventionelle (gewickelte) Trafos 50-500 VA

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
Seriendimmer:
Nein
Lastart:
induktive Last
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
20 VA | 500 VA
Frequenz:
50 Hz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, dimmer induktiv, abdeckrahmen, dimmer peha, Detector, Elektronische Geräte/Lichtmanagement, Schalter, Triac-Einsatz, Wächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,87*
€ 67,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,86*
€ 67,87*
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 69,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 70,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,89*
€ 76,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.