| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75339837 Herst.-Nr.: 00370113 EAN/GTIN: 4010105370119 |
| | |
|
| | |
| UP-Dimm-und Schalt-Einsatz Triac Einsatz D 492 AN O.A. Unterputz-Dimm-und-Schalt-Einsatz Triac-Einsatz für ohmsche und induktive Lasten, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz, Artikel-Nr. xx.420.xx, Tastaufsatz mit LED, Artikel-Nr. xx.941/1.xx RÜ, Infrarotempfangstaste, Artikel-Nr. xx.941.xx IR, Serientastaufsatz xx.425.xx JR, Easywave-Funkempfänger, Artikel-Nr. xx.440.xx FU-E, Bewegungsmelder-Oberteil 180°, Artikel-Nr. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | Seriendimmer: | nein | Lastart: | induktive Last | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,31* | € 70,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,40* | € 70,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 71,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,24* | € 76,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|