| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-13306 Herst.-Nr.: 2CDL220001R1648 EAN/GTIN: 4016779556545 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Sammelschiene pro M Compact PS 2/48/16 H Anzahl der Phasen 2, Geeignet für Anzahl Geräte 48, Teilungsmaß 17,6mm, Querschnitt 16mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter, Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 2 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 48 | Teilungsmaß: | 17.6 mm | Querschnitt: | 16 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Isoliert: | Ja | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | Nein | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, abb 2-phasenschiene, hilfskontakt abb, hilfskontakt, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, System pro M compact, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,77* | € 40,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,18* | € 40,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,03* | € 44,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,19* | € 45,78* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 38,18* | € 49,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|