Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Wellrohr mittel 40,0x30,0 biegsam FFKuS-EM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13301
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25610040
EAN/GTIN:
     4013960181630
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Fränkische Kunststoff-Wellrohr mittel 40,0x30,0 biegsam FFKuS-EM-F-105 40mag Werkstoff sonstige, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Erdreich, Innendurchmesser 30mm, Außendurchmesser 40mm, Betriebstemperatur -45 ...

105°C, Farbe sonstige, Mit Außenmantel, hochtemperaturbeständig.

VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Ja
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr, Cupa-Rohr, FFKuS-EM, Flexrohr, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,9356*
€ 3,7056*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,6802*
€ 4,5602*
25
€ 65,00*
ab € 7,3468*
€ 8,7768*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 14,30*
€ 16,53*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,53*
€ 19,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 125 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 413,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.