Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 50,0x45,4 starr FPKu-ES-F 50 g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13273
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22310050
EAN/GTIN:
     4013960180060
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 50,0x45,4 starr FPKu-ES-F 50 gr Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten starr, Mit Muffe, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Innendurchmesser 45,4mm, Außendurchmesser 50mm, Betriebstemperatur -5 ...

60°C, Farbe grau, 3 m Stange mit Muffe, VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Erdreich:
Nein
Innendurchmesser:
45.4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoffrohr grau 3 meter, schutzschlauch, kunststoffrohr starr, Cupa-Rohr, FPKu-ES, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Steckrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
24
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 37,78*
€ 48,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 138,9549*
€ 166,33491*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 155,42688*
€ 185,53689*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 160,18212*
€ 191,87217*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 201,42003*
€ 236,49003*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 48,26*
€ 57,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,48*
€ 54,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,01*
€ 52,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,43*
€ 51,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,78*
€ 44,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 144,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.