Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-132161 Herst.-Nr.: 145559 EAN/GTIN: 4010311005386 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe f.Fernmeldekabel SMHF 43-8/330 Spannungsreihe sonstige, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 10, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMHF 43-8/330 Zur Verbindung und zur Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtaussenmantel (z.B.: A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Anwendungsgebiete: Freiluft, Innenraeume mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung, Erdreich, Wasser, Installationskanaele, Leerrohre _ Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, Geeignet fuer geschnittene und ungeschnittene Kabel, Demontierbar (Fuer Reparaturzwecke, Umschaltungen), Bestaendig gegen chemische Einfluesse, Bestaendig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV- Strahlen, Frei von lackbenetzungsstoerenden Substanzen, Halogenfrei, Wasserdicht und Feuchtigkeitsgeschuetzt _ Lieferumfang: Schrumpfmanschette, Schirmverbindungsleitung mit Klemmen, Flammschutzfolie, Flexible Verschlussschiene, PVC-Isolierband, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Schutzeinlage, Trockenmittel, Montageanleitung, Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | sonstige | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 10 | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Nein | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,30* | € 38,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,82* | € 39,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 31,74* | € 41,30* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,28* | € 42,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 42,59* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|