Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35876135 Herst.-Nr.: 145559 EAN/GTIN: 4010311005386 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe f.Fernmeldekabel SMHF/43-8/330 Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtaußenmantel. Geeignet für Aderverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung), Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel, demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen), beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 10 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 8..43 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,44* | € 38,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,98* | € 39,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,76* | € 41,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,41* | € 42,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 42,72* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|