Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Delta Schalter-Geräteeins. UP, Serienschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-128909
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2128
EAN/GTIN:
     4001869038094
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kreuzschalter
Siemens Indus.Sector Delta Schalter-Geräteeins.

UP, Serienschalte 5TA2128 Schaltungsart Serienschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Serienschalter schraubbar

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 10,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,34*
€ 10,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,99*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.