Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40090532 Herst.-Nr.: 5TA2128 EAN/GTIN: 4001869038094 |
| |
|
| | |
| DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Serienschalter schraubbar, 10A 250V DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Schaltereinsätze zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Schalter in den Varianten Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Taster verschiedenen Ausführungen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Jalousiesteuerung, Bewegungsmeldung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Kreuzschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Kreuzschalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, siemens serienschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, unterputzschalter ip 20, 5TA2128, Installationsschalter, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze, 0839588, 839588 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,98* | € 10,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,33* | € 10,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,48* | € 10,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,93* | € 11,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,98* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|