Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Stoßstellenleiste B300mm SSLB 300 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-128277
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070217
EAN/GTIN:
     4012196094943
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann Vertr Stoßstellenleiste B300mm SSLB 300 FS Ausführung Längsverbinder, Verbindungsart Schraubverbinder, Geeignet für Kabelrinne, Geeignet für Kabeltragsystembreite 300 ...

300mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzblech, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, kabelkanal verzinkt obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Bodenendblech, Bodenendplatte, DKS, IKS, Kabelbahnkupplung, Kabelbahnverbinder, Kabelbühnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Kabelpritschenkupplung, Kabelpritschenverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 4,28*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 4,41*
Lager 5382
95
20
€ 5,80*
ab € 3,60*
€ 4,68*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 4,91*
1
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,998*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.