Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 285mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB300FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 285mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 285mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-C144A93
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070217
EAN/GTIN:
     4012196094943
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kantenschutzblech 285mm f.Funktionserh Weitspann-Ausführung ST SSLB300FS
Weitere Informationen:
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Kabelrinnenbreite:
285 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzblech, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, kabelkanal verzinkt obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 4,28*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 4,41*
3 Tage
95
20
€ 5,80*
ab € 3,60*
€ 4,68*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 4,91*
1
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070209
ab € 50,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 99,998*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070229
ab € 118,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.