Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Oberteil 110, reinweiß LF 1102 rws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-128034
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF11029010
EAN/GTIN:
     4012740858533
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Tehalit Oberteil 110, reinweiß LF 1102 rws Breite 110mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010,
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Blinddeckel, Deckel, Deckelsegment, Installationskanal-Oberteil, Installationskanaldeckel, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,26*
2
€ 5,46*
ab € 5,84*
€ 8,32*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,54*
2
€ 3,90*
ab € 6,635*
€ 9,405*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 16,67*
€ 22,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 22,35*
€ 26,60
pro Meter
ab 4 Meter
€ 21,92*
€ 26,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,05*
€ 25,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,30*
€ 24,16
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,84*
€ 23,61
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 16,67*
€ 19,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.