Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 110x2000mm Kst rws RAL9010 LF11029010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158A52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF11029010
EAN/GTIN:
     4012740858533
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil LF-K 110x2000mm Kst rws RAL9010 LF11029010
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, abdeckung hager, installationskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,28*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,57*
2
€ 3,90*
ab € 6,625*
€ 9,405*
2
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 11,97*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 16,76*
€ 22,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.