Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Schirmschiene B=550mm SZ 2413.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-12673
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2413550
EAN/GTIN:
     4028177163287
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Rittal Schirmschiene B=550mm SZ 2413.550 Anzahl der Anschlüsse 16, Bemessungsstrom 75A, Werkstoff sonstige, Stärke 5mm, EMV-Schirmschiene, aus Bandstahl, Schienenlänge 550 mm, Anschlüsse 16, inkl.

Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
16
Bemessungsstrom:
75 A
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Phasenschiene, Sammelschienen, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, EMV, EMV-Schirmschiene, EMV-Zubehör, Erdschiene, Erdung, Erdungsmaterial, Klemmschiene, Schaltschrank-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 36,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,26*
€ 37,33*
€ 4,00*
ab € 27,44*
€ 37,33*
€ 5,95*
ab € 28,66*
€ 37,76*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,74*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.