Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene ST 75A mm PS2413.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2413.550 Rack Zubehör
Rittal 2413.550 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-I205A35
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2413550
EAN/GTIN:
     4028177163287
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Erdungsschiene ST 75A mm PS2413.550
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
0
Bemessungsstrom:
75 A
Schienenbreite:
550 mm
Schienenstärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Phasenschiene, Sammelschienen, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, sammelschienen rittal, rack zubehör, EMV-Schirmschiene, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene für Verteiler, Potentialausgleichschiene, Schaltschrank, Schaltschrank-Erdungsschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Schrankelektrik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,19*
€ 36,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 36,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 37,44*
€ 4,00*
ab € 27,58*
€ 37,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,79*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.