Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SF 4G0,75 00275923 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00275923/500
EAN/GTIN:
     4044774588391
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SF 4G0,75 00275923 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

60°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® SF - H05VV-F harmonisierte PVC Anschlussleitung.

Superflexibel und farbcodiert für vielseitige Anwendungen, insbesondere als Handgeräteleitung

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
orange
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,88062*
€ 1,88062*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,9928*
€ 1,9928*
100
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,04*
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,21*
100
Frei Haus
ab € 166,37*
€ 166,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.