Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Anschlussleitung ÖLFLEX SF 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Anschlussleitung ÖLFLEX SF 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, orange
PVC Anschlussleitung ÖLFLEX SF 4 G 0,75 mm², ungeschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-33P1981
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00275923
EAN/GTIN:
     4044774588384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anschlussleitung, 00275923, LAPP Hochflexibles Stromkabel für den flexiblen Einsatz zum Anschluss von kleinen Maschinen und Geräten, die hauptsächlich von Hand bedient werden. Es ist für den Einsatz in trockenen, feuchten, nassen Räumen, aber nicht für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Features * Flammwidrig * Hochflexibel bei kalten Temperaturen * Ozonbeständig Anwendungen * Sehr gut geeignet für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und verschiedene Handwerksgeräte * Die Kabeltypen H05VV-F dürfen nicht in Geschäftsräumen verwendet werden, mit Ausnahme von Büros.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
7.7 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, schlauchleitung, schaltleitung 4x1mm2, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
ab € 164,974*
€ 190,014*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 166,114*
€ 201,974*
1
Frei Haus
ab € 168,80*
€ 205,60*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 193,84*
€ 223,77*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 201,03*
€ 246,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,78*
€ 293,6682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,71*
€ 288,8249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,74*
€ 274,5806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,33*
€ 262,1927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,03*
€ 239,2257
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0103* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,80*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.