Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 500 P 4G2,5 00123553 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00123553/500
EAN/GTIN:
     4044774615868
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 500 P 4G2,5 00123553 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PUR (Polyurethan), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 500 P - PUR-Anschlussleitung mit hoch flexiblen Leiteraufbau und hoher mechanischer Festigkeit für langlebigen und ölbeständigen Einsatz an Handgeräten.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PUR (Polyurethan)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
orange
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,68*
100
Frei Haus
ab € 4,9251*
€ 5,8051*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,78548*
€ 5,83548*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,33*
100
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 6.330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,28*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.