Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand (BT) Abdeckstreifen 01691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125035
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001691
EAN/GTIN:
     3245060016913
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
legrand abdeckstreifen
abdeckstreifen
Legrand (BT) Abdeckstreifen 01691 Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Breite 1000mm, Höhe 45mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, REG-Abdeckstreifen, Verschlussstreifen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,24*
1 Tag
5
5
€ 6,40*
ab € 5,37*
€ 7,26*
1
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,73*
Lager 5382
195
1
€ 5,80*
ab € 5,79*
€ 8,19*
2 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.