Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen 01691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckstreifen 01691
Abdeckstreifen 01691
Artikel-Nr.:
     3517I-15132333
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001691
EAN/GTIN:
     3245060016913
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
legrand abdeckstreifen
abdeckstreifen

Abdeckstreifen 01691

Legrand Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm, Aufschnappbar auf Isolierträger Best.-Nr. 001690, Farbe: Hellgrau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Breite:
1000 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 6,55*
€ 7,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 7,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 7,74*
2 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 8,34*
3 Tage
330
1
€ 5,80*
ab € 7,24*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.